Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER B-LINE B1524S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 1 1/2 tuuman sis. | AD9FMP 4RHG2

COOPER B-LINE B1524S Strut Clamp Yksiosainen satula 1 1/2 tuumaa Emt

Varastossa
Tuote: AD9FMP Malli: B1524SRistiviite: 4RHG2
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
€7.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan putkikiinnike
Kaapelialue1.375-1.66
VäriHopea
Putken koko1-1 / 2 "
Syvyys1.4 "
EMT-koko1-1 / 2 tuumaa
Suorittaa loppuunPre-Sinkitty
MateriaaliTeräs
Jäykkä / putken koko (tuumaa)1-1/4
Teräksen paksuus0.104 sisään.
Kierteen koko1 / 4-20 UNC
TyyppiYksiosainen satula
Leveys1.96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelialuePutken kokoSyvyysTyyppiLeveysHinta
COOPER B-LINE B1516 Jousijalan kiinnitin Yksiosainen joustintuki 1 tuuman sis. | AD9FMM 4RHF7 B1516-1"1.4 "Yksiosainen joustintuki1.36 "€5.55
COOPER B-LINE B1516S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 1 tuuma Emt | AD9FMN 4RHF8 B1516S. 75-1.051"1.4 "Yksiosainen satula1.36 "€6.68
COOPER B-LINE B1548S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 3 tuuman johto | AD9FMQ 4RHG5 B1548S3.25-3.53"0.75 "Yksiosainen satula3.73 "€17.59
COOPER B-LINE B1564S Jousijalan kiinnitin Yksiosainen satula 4 tuuman johto | AD9FMR 4RHG6 B1564S4.25-4.54"0.75 "Yksiosainen satula4.69 "€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER B-LINE B1524S Strut Clamp Yksiosainen satula 1 1/2 tuumaa Emt
€7.52 / yksikkö