Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS WHCS2 saksisarja punainen 5 ja 8 tuuman pituus | AF4ZLV 9T292

COOPER ATKINS WHCS2 saksisarja, punainen, pituus 5 ja 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4ZLV Malli: WHCS2Ristiviite: 9T292

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSakset
SäädettäväKyllä
Terän reunaSuoraan
Terän materiaaliRuostumaton teräs
LeikkaamisreunaVeitsi
Käsittele väriäpunainen
Kahvan muotoiluTyynykahvan rengas ja rengas, tyynykahvan rengas ja laajennettu jousi
Kahva materiaalipolypropeeni
Kahva tyyliSuoraan
Kahvan tyyppiKorkea vipuvaikutus
Vasen / oikea käsiOikea käsi
Leikkauksen pituus3, 4-3 / 4 "
Kokonaispituus5, 8 "
Pistetyyppiterävä
Ensisijainen sovellusMonikäyttöinen
Kärjen muototerävä
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8213009000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS WHCS2 saksisarja, punainen, pituus 5 ja 8 tuumaa
€16.80 / yksikkö