Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS TTM41-0-8 Ruokapalvelulämpömittari Elintarviketurvallisuus -4 - 302 F | AB9VEG 2FGK7

COOPER ATKINS TTM41-0-8 Food Service -lämpömittari Food Safety -4 - 302 F

Varastossa
Tuote: AB9VEG Malli: TTM41-0-8Ristiviite: 2FGK7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen ruokapalvelulämpömittari
tarkkuus+/- 2 astetta F
Kotelon materiaaliAnti-mikrobien ABS-muovi
näyttöMonirivinen LCD
Pituus15 "
Metalli havaittavissaKyllä
Varren pituus15 "
Varren materiaaliRuostumaton teräs ja muovi
Temp. alue-4 - 302 astetta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS TTM41-0-8 Food Service -lämpömittari Food Safety -4 - 302 F
€71.62 / yksikkö