Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 94003-K -lämpömittari, tyyppi K | AD2APT 3LZA2

COOPER ATKINS 94003-K lämpöparilämpömittari tyyppi K

Varastossa
Tuote: AD2APT Malli: 94003-KRistiviite: 3LZA2

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€546.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpöparin lämpömittari
tarkkuus0.5 astetta F koko alueella 68 - 86 asteen ympäristön ympäristössä
Akun tyyppi(3) AAA
näyttöTaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttö
AnturiliitinMini-Type
päätöslauselma0.1 Tutkinnot
Temp. alue-100 - 999 astetta F
Lämpöparin tyyppiTyyppi K

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi9025198080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöAnturiliitinpäätöslauselmaTemp. alueHinta
COOPER ATKINS 35232 Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AD2APU 3LZA6 35232+/- 0.9 astetta F ja +/- 0.5 astetta C(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€556.04
COOPER ATKINS 35240 Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AD2APV 3LZC5 35240+/- 0.9 astetta F ja +/- 0.5 astetta C(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€536.81
COOPER ATKINS 35235 Lämpöparimittari 1 Tulo AD2GVV 3PEV3 35235+/- 0.5 astetta F(2) AAATaustavalaistu 3-rivinen LCD-näyttöPysyvä0.1 astetta, 1 astetta-100 - 500 astetta F€575.54
COOPER ATKINS 35200-K Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AD2RQA 3TPP5 35200-K+/- 0.5 astetta F(2) AAA4 Digitaalinen nestekidenäyttöMini-Type0.1 astetta, 1 astetta-100 - 999 astetta F€457.87
COOPER ATKINS 93013-K Lämpöparimittari 1 Tulotyyppi K | AD8LZJ 4KY60 93013-K+/- 2 astetta F, +/- 1 astetta C.(3) AAA3 Digitaalinen nestekidenäyttöMini-Type1 Tutkinnot-40 - 500 astetta F€606.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 94003-K lämpöparilämpömittari tyyppi K
€546.46 / yksikkö