Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 5648895 Liukukoukku 4130 Alloy Steel 15000 Lb. | AF4ZUB 9TCM7

COOPER ATKINS 5648895 Liukukoukku 4130 Seosteräs 15000 Lb.

Varastossa
Tuote: AF4ZUB Malli: 5648895Ristiviite: 9TCM7
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
€460.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukukoukku
LiitetyyppiSilmä
VäriVihreä
Mitat B2-1 / 4 "koukun avaaminen
Mitat C1-21 / 32 "silmien halkaisija
Suorittaa loppuunmaalannut
Luokka100
Materiaali4130 seosterästä
Kaupan koko1 / 2 "
Työkuorman raja15,000 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.23
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat CKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
COOPER ATKINS 5649095 Liukukoukku 4130 Alloy Steel 22600 Lb. | AF4YLH 9PXW2 56490952 "silmän halkaisija5 / 8 "22,600 lb€712.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 5648895 Liukukoukku 4130 Seosteräs 15000 Lb.
€460.35 / yksikkö