Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 49140-K Upotuslämpötilamittapää 32 - 2012 astetta F | AD2GWF 3PEW7

COOPER ATKINS 49140-K upotuslämpötila-anturi 32 - 2012 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2GWF Malli: 49140-KRistiviite: 3PEW7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€284.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus24 "
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue32 astetta 2012 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääNesteet, korkea lämpötila
Vaijerin pituus36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
COOPER ATKINS 55032 Upotuslämpötila-anturi -100 - 500 astetta F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 - 500 astettaIlma tai nesteet35.5 "€171.24
COOPER ATKINS 55040 Upotuslämpötila-anturi -100 - 500 astetta F | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 - 500 astettaIlma tai nesteet35.5 "€179.68
COOPER ATKINS 50101-K Upotuslämpöanturi -40 - 400 astetta F | AD2GWL 3PEX3 50101-K3"-40 - 400 astettaIlma tai nesteet30 "€291.19
COOPER ATKINS 50208-K Upotuslämpöanturi 32 - 400 astetta F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 astetta 400 astettaIlma tai nesteet30 "€172.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 49140-K upotuslämpötila-anturi 32 - 2012 astetta F
€284.80 / yksikkö