Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

COOPER ATKINS 50101-K Upotuslämpöanturi -40 - 400 astetta F | AD2GWL 3PEX3

COOPER ATKINS 50101-K upotuslämpötila-anturi -40 - 400 astetta F

Varastossa
Tuote: AD2GWL Malli: 50101-KRistiviite: 3PEX3

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€291.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotuslämpötila-anturi
AnturiliitinMini
Koettimen pituus3"
Koettimen materiaaliRuostumaton teräs
Temp. alue-40 - 400 astetta
Lämpötilan mittauselementtiK Termopari
KäyttääIlma tai nesteet
Vaijerin pituus30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4702
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi9025900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoettimen pituusTemp. alueKäyttääVaijerin pituusHinta
COOPER ATKINS 55032 Upotuslämpötila-anturi -100 - 500 astetta F | AD2APW 3LZC8 550324"-100 - 500 astettaIlma tai nesteet35.5 "€171.24
COOPER ATKINS 55040 Upotuslämpötila-anturi -100 - 500 astetta F | AD2APY 3LZD5 550403.5 "-100 - 500 astettaIlma tai nesteet35.5 "€179.68
COOPER ATKINS 49140-K Upotuslämpötilamittapää 32 - 2012 astetta F | AD2GWF 3PEW7 49140-K24 "32 astetta 2012 astettaNesteet, korkea lämpötila36 "€284.80
COOPER ATKINS 50208-K Upotuslämpöanturi 32 - 400 astetta F | AD2GWP 3PEX6 50208-K7 3 / 10 "32 astetta 400 astettaIlma tai nesteet30 "€172.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

COOPER ATKINS 50101-K upotuslämpötila-anturi -40 - 400 astetta F
€291.19 / yksikkö