Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OHJAUSLAITTEET P25M25-0AA Takaiskuventtiili, 1/4 tuumaa FPT, 1/4 tuumaa M, 250 PSI | CR2LUD 36Z968

CDI CONTROL DEVICES P25M25-0AA Takaiskuventtiili, 1/4 tuumaa FPT, 1/4 tuumaa M, 250 PSI

Varastossa
Tuote: CR2LUD Malli: P25M25-0AARistiviite: 36Z968

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTarkista Valve

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
OHJAUSLAITTEET C3850-1EP Takaiskuventtiili, 3/8 tuumaa, 1/2 tuumaa M, 450 PSI | CR2LUE 36Z965 C3850-1EPTarkista Valve€58.37
OHJAUSLAITTEET KTCB10 korjaussarja | CR2LUM 36Z996 KTCB10Korjaussarja€154.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CDI CONTROL DEVICES P25M25-0AA Takaiskuventtiili, 1/4 tuumaa FPT, 1/4 tuumaa M, 250 PSI
€33.08 / yksikkö