CONTINENTAL CTD14M-3500-20 Sync Drive -vaihdehihna CTD 250 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZK 39GC36

CONTINENTAL CTD14M-3500-20 Synkronointivaihdehihna CTD 250 Hampaat 20 mm Leveys

Varastossa
Tuote: AH9BZK Malli: CTD14M-3500-20Ristiviite: 39GC36

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€734.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSynkroninen käyttöhihna
Hammashihnan tyyppiCTD
ToimialanumeroCTD14M-3500-20
Materiaalipolyuretaani
Hampaiden lukumäärä250
Piki14mm
Pitch pituus3500mm
Leveys20mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.395
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)56.13
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimialanumeroHampaiden lukumääräPitch pituusHinta
CONTINENTAL CTD14M-1120-20 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 80 hammasta, leveys 20 mm | AH9BZC 39GC17 CTD14M-1120-20CTD14M-1120-20801120mm€336.33
CONTINENTAL CTD14M-1400-20 Sync Drive -hammashihna CTD 100 hammasta 20mm leveys | AH9BZD 39GC18 CTD14M-1400-20CTD14M-1400-201001400mm€377.72
CONTINENTAL CTD14M-2660-20 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 190 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZF 39GC22 CTD14M-2660-20CTD14M-2660-201902660mm€589.27
CONTINENTAL CTD14M-3136-20 Synkronoinnin hammashihna CTD 224 Hampaat 20 mm leveys | AH9BZQ 39GC43 CTD14M-3136-20CTD14M-3136-202243136mm€646.85
CONTINENTAL CTD14M-3304-20 Synkronoitu käyttöhammashihna CTD 236 Hampaat 20mm Leveys | AH9BZW 39GC55 CTD14M-3304-20CTD14M-3304-202363304mm€700.10
CONTINENTAL CTD14M-1568-20 Synkronointilaitteen hammashihna CTD 112 Hampaat 20 mm leveä | AH9CAQ 39GC94 CTD14M-1568-20CTD14M-1568-201121568mm€395.69
CONTINENTAL CTD14M-2520-20 Sync Drive -vaihteiston hihna CTD 180 Hampaat 20mm Leveys | AH9CAW 39GD11 CTD14M-2520-20CTD14M-2520-201802520mm€552.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL CTD14M-3500-20 Synkronointivaihdehihna CTD 250 Hampaat 20 mm Leveys
€734.49 / yksikkö