Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

APEX-TOOLS 212-10-5PK Torq-set Insert Bit #10 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELQ 5RDW7

APEX-TOOLS 212-10-5PK Torq-set -terä #10 1 - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE6ELQ Malli: 212-10-5PKRistiviite: 5RDW7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLisää bitti
Terän pituus1"
Bit tyyliTorq-sarja
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus1"
Pistekoko#10
SAE tai metrinenSAE
Varsi Dia.1 / 4 "
Varren koko1 / 4 "
TyyppiTorq-sarja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi8207806000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPistekokoVarsi Dia.Varren kokoTyyppiHinta
APEX-TOOLS 212-0-5PK Torq-set Insert Bit #0 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELF 5RDV8 212-0-5PK1"#01 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€63.76
APEX-TOOLS 212-1-5PK Torq-set Insert Bit #1 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELG 5RDV9 212-1-5PK1"#11 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€65.64
APEX-TOOLS 212-2-5PK Torq-set Insert Bit #2 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELH 5RDW0 212-2-5PK1"#21 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€61.48
APEX-TOOLS 212-3-5PK Torq-set Insert Bit #3 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELJ 5RDW1 212-3-5PK1"#31 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€64.30
APEX-TOOLS 212-4-5PK Torq-set Insert Bit #4 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELK 5RDW2 212-4-5PK1"#41 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€61.23
APEX-TOOLS 212-5-5PK Torq-set Insert Bit #5 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELL 5RDW3 212-5-5PK1"#51 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€64.22
APEX-TOOLS 212-6-5PK Torq-set Insert Bit #6 1 - 5 kpl pakkaus | AE6ELM 5RDW4 212-6-5PK1"#61 / 4 "1 / 4 "Torq-sarja€61.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APEX-TOOLS 212-10-5PK Torq-set -terä #10 1 - 5 kpl pakkaus
€61.73 / yksikkö