Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Polyamidi 11 | AD7GVM 4EHF9

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Polyamidi 11

Varastossa
Tuote: AD7GVM Malli: 5657-52-1013-00Ristiviite: 4EHF9

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€129.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi kytkentä
YhteysPutki
Pituus5.33 "
MateriaaliPolyamidi 11
Putken koko3/4 "IPS
Temp. alue-40 - 120 F
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Teräs | AD7GWL 4EHJ4 1342-00-1013-006.87 "Teräs-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Polyamidi 11
€129.66 / yksikkö