CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Teräs | AD7GWL 4EHJ4

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips terästä

Tuote: AD7GWL Malli: 1342-00-1013-00Ristiviite: 4EHJ4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTäysi kytkentä
YhteysPutki
Pituus6.87 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3/4 "IPS
Temp. alue-40 - 120 F
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.16
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 5657-52-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips Polyamidi 11 | AD7GVM 4EHF9 5657-52-1013-005.33 "Polyamidi 11€129.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-1013-00 Täysi kytkentä 3/4 Ips terästä