Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWA 4EHH3

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 1 tuuman Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GWA Malli: 1442-00-0913-00Ristiviite: 4EHH3
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
€284.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
YhteysNPT x putki
Pituus5.94 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
Putken koko1"
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 3/4 tuuman Npt x putki | AD7GVY 4EHH1 1342-00-0913-003.69 "3 / 4 "€165.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 1 tuuman Npt x putki
€284.67 / yksikkö