Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 3/4 tuuman Npt x putki | AD7GVY 4EHH1

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 3/4 tuumaa Npt x putki

Varastossa
Tuote: AD7GVY Malli: 1342-00-0913-00Ristiviite: 4EHH1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€165.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUrossovitin
YhteysNPT x putki
Pituus3.69 "
MateriaaliTeräs
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-40 - 120 F
Kierteen koko3 / 4-14 "
Putken koko3 / 4 "
TyyppiSuoraan
WOG PSI @ 150 F125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPutken kokoHinta
CONTINENTAL INDUSTRIES 1442-00-0913-00 Urosadapteri 3/4 x 1 tuuman Npt x putki | AD7GWA 4EHH3 1442-00-0913-005.94 "1"€284.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONTINENTAL INDUSTRIES 1342-00-0913-00 Urossovitin 3/4 x 3/4 tuumaa Npt x putki
€165.89 / yksikkö