Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER TCXLIW-KDW702 lentokonetyyppinen kaasunsäädin, 15.4 hv moottori, 1.003 tuuman isku, 28.8 # jousi | AF8QAB 29FK81 / 6931

CONRADER TCXLIW-KDW702 lentokonetyyppinen kaasusäädin, 15.4 hv moottori, 1.003 tuuman isku, 28.8 # jousi

Varastossa
Tuote: AF8QAB Malli: TCXLIW-KDW702Ristiviite: 29FK81 / 6931

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasuvipu
(M) NPT-koko (tuumaa)1/8
KaapelimateriaaliTäytetty nailon
SylinterimateriaaliMessinki
hyödytKohler 18 hv
Min. Paine100 PSI
O-rengasVitoton
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiKaasumoottorikäyttöinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi9032906080

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CONRADER TCLPW-.500T-K440 Airline Style -kaasuvipu, 18 hv moottori, 0.625 tuuman aivohalvaus, 23.4 # jousi | CE7ZPE 7809 TCLPW-.500T-K440Lentoyhtiön kaasuvipu€86.04
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER TCXLIW-KDW702 lentokonetyyppinen kaasusäädin, 15.4 hv moottori, 1.003 tuuman isku, 28.8 # jousi
€50.18 / yksikkö