Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV765-114-075 Varoventtiilin pehmeä istuin 1-1 / 4 tuumaa 75 Psi | AA7GMA 15X934

CONRADER SRV765-114-075 Turvaventtiili pehmeä istukka 1-1/4 tuumaa 75 Psi

Varastossa
Tuote: AA7GMA Malli: SRV765-114-075Ristiviite: 15X934

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€124.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1-1 / 4 tuumaa
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila250 F
Esiasetettu asetus (PSI)75
Nimellinen CFM @ asetettu paine693
TiivistäSilikoni
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.729
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER SRV765-1-050 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 50 psi messinki | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€113.72
CONRADER SRV765-1-060 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 60 psi messinki | AA7GLN 15X923 SRV765-1-060€110.96
CONRADER SRV765-1-075 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 75 psi messinki | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€113.23
CONRADER SRV765-1-100 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 100 psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€110.96
CONRADER SRV765-1-125 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€115.01
CONRADER SRV765-1-150 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 150 psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€119.21
CONRADER SRV765-1-175 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 175 psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€113.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV765-114-075 Turvaventtiili pehmeä istukka 1-1/4 tuumaa 75 Psi
€124.36 / yksikkö