Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER SRV765-1-060 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 60 psi messinki | AA7GLN 15X923

CONRADER SRV765-1-060 turvaventtiili, pehmeä istukka 1 tuuman 60 psi messinki

Varastossa
Tuote: AA7GLN Malli: SRV765-1-060Ristiviite: 15X923

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko
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
€110.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaturvaventtiili
(M) NPT-tulo1 sisään.
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila250 F
Esiasetettu asetus (PSI)60
Nimellinen CFM @ asetettu paine575
TiivistäSilikoni
Kevät17-7 SS
Venttiilin tyyppiPehmeä istuin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)4.57
HS-koodi8481400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER SRV765-1-050 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 50 psi messinki | AA7GLM 15X922 SRV765-1-050€113.72
CONRADER SRV765-1-075 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 75 psi messinki | AA7GLP 15X924 SRV765-1-075€113.23
CONRADER SRV765-1-100 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 100 psi | AA7GLQ 15X925 SRV765-1-100€110.96
CONRADER SRV765-1-125 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 125 Psi | AA7GLR 15X926 SRV765-1-125€115.01
CONRADER SRV765-1-150 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 150 psi | AA7GLT 15X927 SRV765-1-150€119.21
CONRADER SRV765-1-175 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumaa 175 psi | AA7GLU 15X928 SRV765-1-175€113.23
CONRADER SRV765-1-200 Varoventtiilin pehmeä istuin 1 tuumainen 200 Psi | AA7GLV 15X929 SRV765-1-200€113.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER SRV765-1-060 turvaventtiili, pehmeä istukka 1 tuuman 60 psi messinki
€110.96 / yksikkö