Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER RCL-S-HU-160-175 -ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT-messinki | AH9ACX 39EN89

CONRADER RCL-S-HU-160-175 ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT messinki

Varastossa
Tuote: AH9ACX Malli: RCL-S-HU-160-175Ristiviite: 39EN89

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€150.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOhjausventtiili
(F) NPT-ulostulo3/8
PallomateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliMessinki
Maks. Lämpötila350 Tutkinnot
Max. Työpaine1200
Painealue20 ja 1200
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5443
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)5.59
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT: n tuuletusaukko (tuumaa): 1/4
    • Messinkirunko: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CONRADER RCL-S-HU-125-150 -ohjausventtiili 125-150 psi 3/8 tuuman NPT | AH9ACP 39EN81 RCL-S-HU-125-150€150.54
CONRADER RCL-S-HU-145-175 -ohjausventtiili 145 - 175 psi 3/8 tuuman NPT | AH9ACQ 39FI82 RCL-S-HU-145-175€150.54
CONRADER RCL-S-HU-95-125 ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT 2-1 / 4 tuuman pituus | AH9ACT 39FI84 RCL-S-HU-95-125€150.54
CONRADER RCL-S-HU-115-130 ohjausventtiili 3/8 tuuman NPT 2-1 / 4 tuuman messinki | AH9ACZ 39EN91 RCL-S-HU-115-130€150.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER RCL-S-HU-160-175 ohjausventtiili 1200 psi 3/8 tuuman NPT messinki
€150.54 / yksikkö