Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER DL -purkausventtiili 500 psi 3-29/64 tuuman pituus | AH9ACW 39EN88 / 2568

CONRADER DL-purkausventtiili 500 psi 3-29/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9ACW Malli: DLRistiviite: 39EN88 / 2568

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€103.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoventtiili
(F) NPT-ulostulo1/2
Rungon materiaaliMessinki
Max. Virtaus60
Maks. Lämpötila400 Tutkinnot
Max. Työpaine500
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)11.94
Laivan leveys (cm)6.86
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • (F) NPT: n tuuletusaukko (tuumaa): 1/2
    • Messinkirunko: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
CONRADER D5 -poistoventtiili 500 psi 1/4 tuuman NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
CONRADER D6 -poistoventtiili 1/8 tuuman NPT 2-15/64 tuuman pituus | AH9ACV 39EN87 D620€47.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER DL-purkausventtiili 500 psi 3-29/64 tuuman pituus
€103.19 / yksikkö