Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER D6 -poistoventtiili 1/8 tuuman NPT 2-15/64 tuuman pituus | AH9ACV 39EN87

CONRADER D6 poistoventtiili 1/8 tuuman NPT 2-15/64 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AH9ACV Malli: D6Ristiviite: 39EN87
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
€47.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoistoventtiili
(F) NPT-ulostulo1/8
Rungon materiaaliMessinki
Max. Virtaus20
Maks. Lämpötila400 Tutkinnot
Max. Työpaine500
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyppiPurkulaite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1134
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)4.57
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Messinkirunko: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMax. VirtausHinta
CONRADER D5 -poistoventtiili 500 psi 1/4 tuuman NPT | AH9ACU 39EN86 D520€46.65
CONRADER DL -purkausventtiili 500 psi 3-29/64 tuuman pituus | AH9ACW 39EN88 / 2568 DL60€103.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER D6 poistoventtiili 1/8 tuuman NPT 2-15/64 tuuman pituus
€47.34 / yksikkö