Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONRADER AIC38 tulonohjaussuodatin 3/8 tuumaa Mnpt | AA4MAR 12U301 / 4476

CONRADER AIC38 sisääntulon ohjaussuodatin 3/8 tuumaa Mnpt

Varastossa
Tuote: AA4MAR Malli: AIC38Ristiviite: 12U301 / 4476

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSisääntulosuodatin
(M) NPT-ulostulo (tuumaa)3/8
Halkaisija2 5 / 8 "
SuodatinmassatPolyuretaanivaahto
KoteloNailon 6/6
Pituus3"
Max. Virtaus15 cfm
Nännin pituus (tuumaa)0.6
Temp. alue0 - 300 F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8421398090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CONRADER AIC12 sisääntulon ohjaussuodatin 1/2 tuuman Mnpt | AA4MAQ 12U299 / 4618 AIC12Sisääntulosuodatin€10.33
CONRADER 7430 Aic -korjaussarja, Smart Start, 3/8 tuuman ja 1/2 tuuman sisääntulo | CE7YWG 7430 7430Korjaussarja€5.78
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONRADER AIC38 sisääntulon ohjaussuodatin 3/8 tuumaa Mnpt
€10.33 / yksikkö