Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES CA0450X050 kiilahihnapyörä, 1 ura, 4.5 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1/2 tuuman hihnapyörän halk. | CH6NQE 54XN16

CONGRESS DRIVES CA0450X050 kiilahihnapyörä, 1 ura, 4.5 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1/2 tuuman hihnapyörän halkaisija.

Varastossa
Tuote: CH6NQE Malli: CA0450X050Ristiviite: 54XN16

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€31.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.4.05 "
Pora Dia.1 / 2 "
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenVankka
Sopii akselin halkaisijaan.1 / 2 "
ToimialanumeroCA0450X050
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.4.5 "
Pitch Dia.4.35 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3465
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.rakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroKiilauran kokoDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
CONGRESS DRIVES CA0600X100KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 6 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQF 54XN05 CA0600X100KW1"spoked1"CA0600X100KW0.25 "x 0.125"6"5.85 "€40.57
CONGRESS DRIVES CA0800X075KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 8 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 3/4 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQG 54XM38 CA0800X075KW3 / 4 "spoked3 / 4 "CA0800X075KW0.187 "x 0.093"8"7.85 "€52.05
CONGRESS DRIVES CA1100X075KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 11 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 3/4 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQH 54XM83 CA1100X075KW3 / 4 "-3 / 4 "CA1100X075KW0.187 "x 0.093"11 "10.85 "€74.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0450X050 kiilahihnapyörä, 1 ura, 4.5 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1/2 tuuman hihnapyörän halkaisija.
€31.09 / yksikkö