Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONGRESS DRIVES CA0600X100KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 6 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQF 54XN05

CONGRESS DRIVES CA0600X100KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 6 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1 tuuman hihnapyörän halk.

Varastossa
Tuote: CH6NQF Malli: CA0600X100KWRistiviite: 54XN05

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€40.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.5.55 "
Pora Dia.1"
Sylinterin tyyppiKiinteä reikä
Holkki vaaditaanEi eristetty
rakentaminenspoked
Sopii akselin halkaisijaan.1"
ToimialanumeroCA0600X100KW
Kiilauran koko0.25 "x 0.125"
MateriaaliDie Cast Zamak 3
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.6"
Pitch Dia.5.85 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3915
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.rakentaminenSopii akselin halkaisijaan.ToimialanumeroKiilauran kokoDia ulkopuolella.Pitch Dia.Hinta
CONGRESS DRIVES CA0450X050 kiilahihnapyörä, 1 ura, 4.5 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1/2 tuuman hihnapyörän halk. | CH6NQE 54XN16 CA0450X0501 / 2 "Vankka1 / 2 "CA0450X050-4.5 "4.35 "€31.09
CONGRESS DRIVES CA0800X075KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 8 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 3/4 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQG 54XM38 CA0800X075KW3 / 4 "spoked3 / 4 "CA0800X075KW0.187 "x 0.093"8"7.85 "€52.05
CONGRESS DRIVES CA1100X075KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 11 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 3/4 tuuman hihnapyörän halkaisija. | CH6NQH 54XM83 CA1100X075KW3 / 4 "-3 / 4 "CA1100X075KW0.187 "x 0.093"11 "10.85 "€74.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONGRESS DRIVES CA0600X100KW Vakiokiilahihnapyörä, 1 ura, 6 tuuman hihnapyörän ulkohalkaisija, 1 tuuman hihnapyörän halk.
€40.57 / yksikkö