Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ZING 2732 lukitussarjan täytetty venttiili | AH2GWX 28AV84

ZING 2732 Lukitussarjan täytetty venttiili

Varastossa
Tuote: AH2GWX Malli: 2732Ristiviite: 28AV84
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
€234.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituspaketti
SulkemistyyppiSuljettu
Väripunainen
Syvyys3"
Korkeus7"
Mukana lukon rungon materiaalialumiini
KieliEnglanti
LukitusohjelmaVenttiilin lukitus
MateriaaliKierrätettyä PET-kangasta
Maks. Riippulukoiden lukumäärä2
Komponenttien lukumäärä12
Mukana olevien riippulukoiden määrä2
Taskut1
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)16.51
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kannettava: Kyllä
    • Täytetty / täyttämätön: Täytetty
    • Seinäasennus: Ei
    • Lukituksen näkyvyys: Ei
    • Avain: Erilainen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysKorkeusMateriaaliMaks. Riippulukoiden lukumääräKomponenttien lukumääräTaskutHinta
ZING 2731 -lukitussarja täytetty sähköllä AH2GWW 28AV83 27317"punainen2"6"Kierrätettyä PET-kangasta2111€230.08
ZING 2734 -lukitussarja täytetty sähkö | AH2GWZ 28AV86 273413 "Harmaa5"6.5 "Kierrätettyä polypropeenia332-€399.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ZING 2732 Lukitussarjan täytetty venttiili
€234.36 / yksikkö