Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 lukko punainen | AB9EFT 2CJJ4

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 lukko punainen

Varastossa
Tuote: AB9EFT Malli: ALO802Ristiviite: 2CJJ4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus Hasp
Suljettu kannenreiän koko1-1 / 2 "
Väripunainen
Hasp-tyyliStandardi
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)17.15
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 420 Lockout Hasp Snap -on 6 -lukko punainen | AB3LEP 1U177 4204.5 "Teräs1.75 "€227.73
CONDOR 416 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Punainen | AB9EFL 2CJH7 4164.375 "Alumiini / kipinää kestävä1.5 "€10.50
CONDOR 417 Lockout Hasp Snap-On 6 -lukko Punainen | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Alumiini / kipinää kestävä2"€10.96
CONDOR 421 Lukitus Hasp Snap -on 6 Lukko Punainen | AE6HXM 5T591 4215"Teräs2.38 "€69.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 lukko punainen
€15.00 / yksikkö