Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 5JLL9 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa | AE4DHD

DAYTON 5JLL9 potkurin halkaisija 5 tuumaa reiän halkaisija 5/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4DHD Malli: 5JLL9
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
€7.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPotkuri
Pora Dia.5 / 16 "
CFM @ 3000 kierrosta / min150
VäriValkoinen
Maks. Ympäristön lämpötila200 F
Terien lukumäärä5
Potkurin dia.5"
PotkurimateriaaliMuovi
Suositeltava Motor HP1/100
KiertoCW kohti vastuuvapautta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kiinnittyy (paina Fit on Motor Shaft)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.VäriKiertoHinta
DAYTON 5JLL7 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DHB 5JLL73 / 16 "ValkoinenCW kohti vastuuvapautta€8.35
DAYTON 5JLL8 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AE4DHC 5JLL81 / 4 "ValkoinenCW kohti vastuuvapautta€7.04
DAYTON 5JLN0 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 3/16 tuumaa | AE4DHE 5JLN03 / 16 "HarmaaCCW vastapäätä päästöjä€7.04
DAYTON 5JLN1 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 1/4 tuumaa | AE4DHF 5JLN11 / 4 "HarmaaCCW vastapäätä päästöjä€7.04
DAYTON 5JLN2 Potkurin halkaisija 5 tuuman reiän halkaisija 5/16 tuumaa | AE4DHG 5JLN25 / 16 "HarmaaCCW vastapäätä päästöjä€7.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 5JLL9 potkurin halkaisija 5 tuumaa reiän halkaisija 5/16 tuumaa
€7.04 / yksikkö