Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap -on 6 -lukko punainen | AB3LEP 1U177

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap-on 6 Lukko punainen

Varastossa
Tuote: AB3LEP Malli: 420Ristiviite: 1U177
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
€227.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitus Hasp
Suljettu kannenreiän koko1"
Väripunainen
Hasp-tyylinapsauttaa
Pituus4.5 "
MateriaaliTeräs
Maks. Riippulukoiden lukumäärä6
Riippulukko Max. Dia.3 / 8 "
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302496085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMateriaaliLeveysHinta
CONDOR 416 Lockout Hasp Snap -on 6 Lock Punainen | AB9EFL 2CJH7 4164.375 "Alumiini / kipinää kestävä1.5 "€10.50
CONDOR 417 Lockout Hasp Snap-On 6 -lukko Punainen | AB9EFM 2CJH8 4174.875 "Alumiini / kipinää kestävä2"€10.96
CONDOR ALO802 Lockout Hasp 6 lukko punainen | AB9EFT 2CJJ4 ALO8025"Teräs2.38 "€15.00
CONDOR 421 Lukitus Hasp Snap -on 6 Lukko Punainen | AE6HXM 5T591 4215"Teräs2.38 "€69.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 420 Lockout Hasp Snap-on 6 Lukko punainen
€227.73 / yksikkö