Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2KKF4 Litteä aluslevy 11/32 X 11/16 tuumaa, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 litteä aluslevy 11/32 x 11/16 tuumaa, 7000PK

Varastossa
Tuote: AC2HXV Malli: 2KKF4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€4,143.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaksu aluslaatta
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Rockwellin kovuusC43 - C49
Paksuus3 / 32 "
Paksuustoleranssi+ 0.015 / -0.004 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 litteä aluslevy 11/32 x 11/16 tuumaa, 7000PK
€4,143.75 /pakkaus