Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5NGN2 Mechanics -hansikkaat musta / keltainen S Pr | AE4WFP

CONDOR 5NGN2 Mechanics Gloves Musta/keltainen S Pr

Varastossa
Tuote: AE4WFP Malli: 5NGN2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.42 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliSpandex
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta / keltainen
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliNeopreeni
Liner-materiaalivuoriton
Palm rakentaminenNahka
PalmumateriaaliViljan peuranahka
KokoS
OmpelemismateriaaliPolyesteri
AlaluokkaNahka
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1035
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi4203295000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5NGN3 Mechanics -käsineet Musta / keltainen M Pr | AE4WFQ 5NGN3M2€32.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5NGN2 Mechanics Gloves Musta/keltainen S Pr
€32.42 /pakkaus