Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1VT69 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDV

CONDOR 1VT69 kemikaalien roiske-/iskunkestävät suojalasit

Varastossa
Tuote: AB3XDV Malli: 1VT69Ristiviite: 2NYJ8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1156
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysHinta
CONDOR 1VT70 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDW 1VT70Antifog, naarmuuntumaton€14.60
CONDOR 5JE28 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AE4CBQ 5JE28Antifog, naarmuuntumaton€18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1VT69 kemikaalien roiske-/iskunkestävät suojalasit
€10.38 / yksikkö