Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 1VT70 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDW

CONDOR 1VT70 kemikaalien roiske-/iskunkestävät suojalasit

Varastossa
Tuote: AB3XDW Malli: 1VT70

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
Linssin päällystysAntifog, naarmuuntumaton
Linssin väriPoista valinta
KokoYleismaailmallinen
HihnamateriaaliJoustava
tuuletusEpäsuora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1161
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLinssin päällystysHinta
CONDOR 1VT69 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit AB3XDV 1VT69Naarmunkestävä€10.38
CONDOR 5JE28 Kemialliset roiskeet / iskunkestävät suojalasit Naarmuuntumaton Kirkas | AE4CBQ 5JE28Antifog, naarmuuntumaton€18.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 1VT70 kemikaalien roiske-/iskunkestävät suojalasit
€14.60 / yksikkö