Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5AP24 Leikkauksenkestävät Käsineet Keltainen S Pr | AE3BCR

CONDOR 5AP24 Viiltosuojakäsineet Keltainen S Pr

Varastossa
Tuote: AE3BCR Malli: 5AP24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.58 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa vastustuskykyiset käsineet
KulumiskestäväKyllä
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
Päällystysmateriaalipäällystämätön
VäriKeltainen
LäimäysNeuloa
LeikkausClute
LeikkauskestäväKyllä
SormityyliKoko
KäsiMolempikätinen
Pituus9.75 "
Liner-materiaaliKevlar (oik.)
LävistyskestäväEi
KokoS
Ehdotettu käyttöympäristöKuivaa
Peukalon tyylisiipi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 5AF91 Viiltosuojakäsineet, keltainen L Pr | AE3AKZ 5AF91L2€16.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5AP24 Viiltosuojakäsineet Keltainen S Pr
€16.58 /pakkaus