Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MONOPRICE 5297 jatkojohto 2ft 16/3 13a Sjt musta | AE7EMX 5XFP7

MONOPRICE 5297 Jatkojohto 2 jalkaa 16/3 13a Sjt Musta

Varastossa
Tuote: AE7EMX Malli: 5297Ristiviite: 5XFP7

Hanki se saattaa 16, torstai
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
€5.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkojohto
Johdon pituus2ft.
Mittari / kapellimestari16/3
Sisällä ulkonasisä-
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet13
NEC-johdonimitysSJT
NEMA-pistokkeen määritykset5-15P
NEMA-vastaanottimen määritykset5-15R
Myyntipisteiden lukumäärä1
Virran merkkivaloEi
MuotoPyöreä
Temp. alue221-astetta F
Jännite125

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMittari / kapellimestariSisällä ulkonaMaks. VahvistimetNEC-johdonimitysHinta
MONOPRICE 5305 jatkojohto 50ft 12/3 15A SJTW musta | AE7EMU 5XFP4 530550ft.12/3Sisällä ulkona15SJTW€155.66
MONOPRICE 5306 jatkojohto 100ft 12/3 15A SJTW musta | AE7EMV 5XFP5 5306100ft.12/3Sisällä ulkona15SJTW€275.99
MONOPRICE 5296 Jatkojohto 1ft 16/3 13a Sjt Musta | AE7EMW 5XFP6 52961ft.16/3sisä-13SJT€4.90
MONOPRICE 5298 jatkojohto 3ft 16/3 13a Sjt musta | AE7EMY 5XFP8 52983ft.16/3sisä-13SJT€7.14
MONOPRICE 5299 jatkojohto 6ft 16/3 13a Sjt musta | AE7EMZ 5XFP9 52996ft.16/3sisä-13SJT€11.56
MONOPRICE 5300 Jatkojohto 10ft 16/3 13a Sjt Musta | AE7ENA 5XFR0 530010ft.16/3sisä-13SJT€15.05
MONOPRICE 5301 jatkojohto 15ft 16/3 13a Sjt musta | AE7ENB 5XFR1 530115ft.16/3sisä-13SJT€37.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MONOPRICE 5297 Jatkojohto 2 jalkaa 16/3 13a Sjt Musta
€5.91 / yksikkö