Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4T498 hansikaslaukku 14 L tan | AD9JHQ

CONDOR 4T498 Käsinelaukku 14 L Tan

Varastossa
Tuote: AD9JHQ Malli: 4T498

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
IkäryhmäAikuinen
VäriRusketus
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Pituus14 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 4AJ28 -käsinepussi 12 L Tan | AD6UBK 4AJ2812 "€55.64
CONDOR 5T101 Käsinelaukku 18 L Tan | AE6HRN 5T10118 "€58.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4T498 Käsinelaukku 14 L Tan
€63.43 / yksikkö