Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 5T101 Käsinelaukku 18 L Tan | AE6HRN

CONDOR 5T101 Käsinelaukku 18 L Tan

Varastossa
Tuote: AE6HRN Malli: 5T101

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsinelaukku
VäriRusketus
Pituus18 "
MateriaaliKangas

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi4202926091
AlkuperämaaVN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
CONDOR 4AJ28 -käsinepussi 12 L Tan | AD6UBK 4AJ2812 "€55.64
CONDOR 4T498 hansikaslaukku 14 L tan | AD9JHQ 4T49814 "€63.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 5T101 Käsinelaukku 18 L Tan
€58.28 / yksikkö