Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4T496 Talvivuorauslaitteet Punainen akryyli Universal Pr | AD9JHN

CONDOR 4T496 Winter Liners Punainen Akryyli Universal Pr

Varastossa
Tuote: AD9JHN Malli: 4T496

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTalvihansikkaat
Väripunainen
Pituus9.25 "
MateriaaliAkryyli
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi6116938800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärieräPituusMateriaaliKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 26W518 talvihansikkaat valkoinen Onesize Pr | AB8PWT 26W518ValkoinenTalvihansikkaat9.625 "Termostaatti / LycraOne Size2€6.63
CONDOR 26W519 talvihansikkaat Navy Onesize Pr | AB8PWU 26W519LaivastoTalvihansikkaat9.625 "Termostaatti / LycraOne Size2€6.63
CONDOR 4T497 kesävuorauslauta valkoinen puuvilla / polypropeeni | AD9JHP 4T497ValkoinenKesähansikkaat9.5 "Puuvilla / polyesteriYleismaailmallinen2€2.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4T496 Winter Liners Punainen Akryyli Universal Pr
€2.82 /pakkaus