Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN YKD-A02 iso näyttö, 3 tuuman numeron korkeus, 220–240 V AC, 50 Hz, sisäänrakennettu virtalähde | CE8MHF

KERN AND SOHN YKD-A02 suuri näyttö, 3 tuuman numeron korkeus, 220–240 V AC, 50 Hz, sisäänrakennettu virtalähde

Varastossa
Tuote: CE8MHF Malli: YKD-A02

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€419.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3
Laivan korkeus (cm)12
Laivan pituus (cm)25
Laivan leveys (cm)67
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN YKD-A02 suuri näyttö, 3 tuuman numeron korkeus, 220–240 V AC, 50 Hz, sisäänrakennettu virtalähde
€419.45 / yksikkö