Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4NMK8 Neulomiskäsineet Hanskat Akryyli Pr | AD8YRJ

CONDOR 4NMK8 Kulutuskestävyys Neulekäsineet Akryyli Pr

Varastossa
Tuote: AD8YRJ Malli: 4NMK8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.51 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHankausta kestävät neulotut käsineet
Pinnoitteen peittoKaksipuolinen
VäriNäkyvä oranssi / musta
Mitata7
Grip-materiaaliPVC
Grip-kuvioDots
MateriaaliAkryyli
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi6116105520
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4NMK7 Neulottu käsine akryyli miehet 4NMK7Ambidextrous Knit -käsineetXS2€2.51
CONDOR 4NMK9 Neulomiskäsineet Hanskat Akryyli Pr | AD8YRK 4NMK9Hankausta kestävät neulotut käsineetL2€2.51
CONDOR 4NML1 neulottu hansikas akryyli miesten 4NML1Ambidextrous Knit -käsineetXL2€2.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4NMK8 Kulutuskestävyys Neulekäsineet Akryyli Pr
€2.51 /pakkaus