Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JND5 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD8ETP

CONDOR 4JND5 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD8ETP Malli: 4JND5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriPoista valinta
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriPoista valinta
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriPoista valinta
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
CONDOR 4JND6 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AD8ETQ 4JND6HarmaaHarmaaHarmaa€8.57
CONDOR 4JND7 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AD8ETR 4JND7KeltainenKeltainenKeltainen€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JND5 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton
€3.56 / yksikkö