Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JND7 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton | AD8ETR

CONDOR 4JND7 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton

Varastossa
Tuote: AD8ETR Malli: 4JND7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuojalasit
Kehyksen väriKeltainen
KehyssuunnitteluOTG
Kehysmateriaalipolykarbonaatti
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Linssin päällystysNaarmunkestävä
Linssin väriKeltainen
Lens Materialpolykarbonaatti
KokoYleismaailmallinen
Temppelin väriKeltainen
Temppelityylilasta
UV-suoja99.9%

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9004900000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehyksen väriLinssin väriTemppelin väriHinta
CONDOR 4JND5 Suojalasit Kirkas Naarmuuntumaton | AD8ETP 4JND5Poista valintaPoista valintaPoista valinta€3.56
CONDOR 4JND6 Suojalasit Harmaa Naarmuuntumaton | AD8ETQ 4JND6HarmaaHarmaaHarmaa€8.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JND7 Suojalasit Keltainen Naarmuuntumaton
€8.57 / yksikkö