Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JF63 Knit Glove Poly / cotton Naisten S Pr | AD8DUZ

CONDOR 4JF63 Knit Glove poly/puuvilla Naisten S Pr

Varastossa
Tuote: AD8DUZ Malli: 4JF63

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulo käsineet
VäriLuonnollinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoS
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 2UTZ5 Knit Glove poly/puuvilla naisille 2UTZ5Käännettävät neulahansikkaatXL2€0.87
CONDOR 4JF62 Heavyweight neulottu käsine poly/puuvilla Pr | AD8DUY 4JF62Käännettävät vakiopainotut käsineetL2€0.87
CONDOR 5AJ51 Neulottu hansikas poly/puuvilla, naiset 5AJ51Neulo käsineetXS2€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JF63 Knit Glove poly/puuvilla Naisten S Pr
€0.87 /pakkaus