Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 2UTZ5 Knit Glove Poly / cotton Naisten Xl Pr | AC3MRY

CONDOR 2UTZ5 Knit Glove poly/puuvilla Naisten Xl Pr

Varastossa
Tuote: AC3MRY Malli: 2UTZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.87 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäännettävät neulahansikkaat
VäriLuonnollinen
Mitata7
MateriaaliPolyesteri / puuvilla
KokoXL
Myyty nimelläPari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0486
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi6116928800
AlkuperämaaIN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoPkg. MääräHinta
CONDOR 4JF62 Heavyweight neulottu käsine poly/puuvilla Pr | AD8DUY 4JF62Käännettävät vakiopainotut käsineetL2€0.87
CONDOR 4JF63 Neulottu käsine Poly/puuvilla Naiset 4JF63Neulo käsineetS2€0.87
CONDOR 5AJ51 Neulottu hansikas poly/puuvilla, naiset 5AJ51Neulo käsineetXS2€0.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 2UTZ5 Knit Glove poly/puuvilla Naisten Xl Pr
€0.87 /pakkaus