Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4JD84 Lämmönkestävä hiha Universal 19 tuuman pituus valkoinen | AD8DMM

CONDOR 4JD84 Lämmönkestävä Sleeve Universal 19 tuuman pituus valkoinen

Varastossa
Tuote: AD8DMM Malli: 4JD84

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämmönkestävä hiha
VäriValkoinen
KalvosinnappiKummatkin loppuvat
Kankaan paino9 oz.
Pituus19 "
MateriaaliTerry Cloth
Maks. Lämpötila350 Tutkinnot
KokoYleismaailmallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi6217109510
AlkuperämaaPK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. LämpötilaHinta
CONDOR 1NXN1 Lämmönkestävä hiha Universal 17 tuuman pituus valkoinen | AB2UVE 1NXN117 "200-astetta F€3.15
CONDOR 4JD86 Kuumuutta kestävä hiha Universal 16 tuuman pituus valkoinen | AD8DMN 4JD8616 "200 Tutkinnot€7.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4JD84 Lämmönkestävä Sleeve Universal 19 tuuman pituus valkoinen
€10.32 / yksikkö