Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MAKITA JS1300: n suora leikkaus 18 tuumaa | AA6LEV 14F138

MAKITA JS1300 mittarin suora leikkaus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6LEV Malli: JS1300Ristiviite: 14F138

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€506.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMetallileikkausleikkaus
Vahvistimet @ 120V6.5
Laakeritpallo
Johto8 ft.
Ei kuormitusta / minuutti0-2500
Ruostumattomasta teräksestä valmistettu kapasiteetti20 Gauge
Teräksen kapasiteetti18 Gauge
Työkalun pituus11.875 "
Työkalun paino3.9 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.376
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)27.51
Laivan leveys (cm)35.51
HS-koodi8467290090
AlkuperämaaJP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MAKITA JS1300 mittarin suora leikkaus 18 tuumaa
€506.42 / yksikkö