Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HELICOIL K327-12 vapaasti kulkeva kierreliitin, 3/4-14 ANPT-kierre, ruostumaton teräs | CH3VEK

HELICOIL K327-12 vapaasti kulkeva kierresisäke, 3/4-14 ANPT-kierre, ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: CH3VEK Malli: K327-12

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaa juoksuosa
Poran koko63 / 64 "
Vapaa kela Dia.1.247 "
Lisää pituus0.534 "
Materiaali304 Ruostumaton teräs
paketti Määrä1
Rockwellin kovuusC43-C50
Vetolujuus200000 ja 250000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko3 / 4-14
KiertyyppiANPT, vapaa juoksu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HELICOIL K327-12 vapaasti kulkeva kierresisäke, 3/4-14 ANPT-kierre, ruostumaton teräs
€145.72 / yksikkö