Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 4BC20 leikkauskestävä holkki 10 tuumaa | AD6VYC

CONDOR 4BC20 leikkaussuojaholkki 10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD6VYC Malli: 4BC20

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso3
VäriKeltainen
Pituus10 "
MateriaaliKevlar (oik.)
KokoOne Size

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi6117809540
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-leikkaustasoKokoHinta
CONDOR 38AV61 Leikkauksenkestävä Sleeve 10 tuuman pituus Kevlar(R) | AH7RMJ 38AV612Yleismaailmallinen€7.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 4BC20 leikkaussuojaholkki 10 tuumaa
€14.32 / yksikkö