Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 38AV61 Leikkauksenkestävä Sleeve 10 tuuman pituus Kevlar(R) | AH7RMJ

CONDOR 38AV61 Leikkauksenkestävä Holkki, 10 tuuman pituus Kevlar(R)

Varastossa
Tuote: AH7RMJ Malli: 38AV61

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkaa kestävä hiha
ANSI / ISEA-hankaustaso2
ANSI / ISEA-leikkaustaso2
ANSI / ISEA-puhkaisutaso0
VäriKeltainen
Kalvosinnappisaarroksissa
Leikkausta kestävä materiaaliKevlar (oik.)
Pituus10 "
KokoYleismaailmallinen
TyyliHolkki
Ehdotettu käyttöympäristöEi määritelty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)9.14
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliANSI / ISEA-leikkaustasoKokoHinta
CONDOR 4BC20 leikkauskestävä holkki 10 tuumaa | AD6VYC 4BC203One Size€14.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 38AV61 Leikkauksenkestävä Holkki, 10 tuuman pituus Kevlar(R)
€7.32 / yksikkö