Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CONDOR 480J03 Safety Sign, 10 Inch Width, 14 Inch Height, Double Sided, With Mounting Holes | CE9LDK

CONDOR 480J03 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä

Varastossa
Tuote: CE9LDK Malli: 480J03

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvamerkki
Hohtaa pimeässäEi
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus14 "
Legend tyyliteksti
Käyttölämpötila alue90 - 168 astetta F.
AllekirjoitusmateriaaliMuovi
Paksuus0.055 "
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.126
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHohtaa pimeässäKorkeusLegend tyyliKäyttölämpötila aluePaksuusHinta
CONDOR 472U84 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 7 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCK 472U84Ei7"teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 472Y76 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCM 472Y76Ei7"Symboli ja teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 480N62 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCP 480N62Ei7"Symboli ja teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 480N69 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCR 480N69Ei7"teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 480N89 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCU 480N89Ei7"Symboli ja teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 480P34 turvakyltti, leveys 10 tuumaa, korkeus 7 tuumaa, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LCW 480P34Ei7"teksti90 - 168 astetta F.0.055 "€14.49
CONDOR 480H47 Turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä | CE9LDE 480H47Kyllä14 "teksti20 - 149 astetta F.0.07 "€42.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 480J03 turvakyltti, 10 tuuman leveys, 14 tuuman korkeus, kaksipuolinen, asennusrei'illä
€15.97 / yksikkö