Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARMOR COAT UST236039 Tasainen aluslevy Sopii, 1/4 koko, 100Pk | AE3HZJ 5DKA7

ARMOR COAT UST236039 litteä aluslevy sopii, 1/4 koko, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3HZJ Malli: UST236039Ristiviite: 5DKA7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.64 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunPanssari takki
Sopii pulttikokoihin1 / 4 "
Sisällä Dia.9 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.5 / 8 "
Rockwellin kovuusC38-C45
Koko1 / 4 "
Paksuus5 / 64 "
Paksuustoleranssi+/- 0.010 "
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.189
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARMOR COAT UST236039 litteä aluslevy sopii, 1/4 koko, 100 pk
€10.64 /pakkaus