CONDOR 45AE81 Syttyvä nesteturvallisuuskaappi 22 gal. | AH9VFY

CONDOR 45AE81 Syttyvien nesteiden turvakaappi 22 gal.

Tuote: AH9VFY Malli: 45AE81
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,566.14 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSyttyvä nestemäinen turvallinen kaappi
KaapityyppiSlimline
Koko22 gal.
VäriKeltainen
Syvyys18 "
Oven avaamisen korkeus58 5 / 16 "
Oven aukon leveys19.25 "
OvityyppiItsesulkeutuva
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus66.38 "
KorkeusalueKoko korkeus
MateriaaliTeräs
Kaappihyllyjen lukumäärä2
Ovien lukumäärä1
Turvakaapin sovellusSyttyvä kaappi
Turvakaapin tyyppiSlimline
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 133.65
Laivan korkeus (cm)184.15
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)55.88
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Luokiteltu syttyvään varastointiin: Kyllä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvien lukumääräKokoSyvyysTurvakaapin tyyppiLeveysOven avaamisen korkeusOven aukon leveysOvityyppiHinta
CONDOR 45AE84 Syttyvä nesteturvakaappi 18-1 / 8in | AH9VGB 45AE84212 gal.18.125 "Tiskin alta43.125 "12 5 / 16 "39.75 "manuaalinen€995.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CONDOR 45AE81 Syttyvien nesteiden turvakaappi 22 gal.
€1,566.14 / yksikkö